Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG B4 690VAC 460VDC 250A BTMF Boulonnés - J1006626

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG B4 690VAC 460VDC 250A BTMF Boulonnés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • tension de fonctionnement CC - 460 V

  • puissance de coupure - 80 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Fusibles gG 690 VAC/460 VDC vissés ou boulonnés

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340485110

Réf. Sonepar

00155001723

Réf. Fournisseur

J1006626

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

tension assignée CA:

690 V

tension de fonctionnement CC:

460 V

puissance de coupure:

80 kA

type de courant:

AC/DC

Dissipation thermique sous courant nominal:

24 W

Fusible standard britannique CEI BS88 gG Type B4 690VAC 460VDC 250A BTMF Boulonnés

Les Atouts de la gamme:

Ce fusible est conforme aux normes EN 60269-2 section II et BS 88 partie 2. Ces fusibles sont conçus pour : “Protection "à usage général" (type gG). Cette gamme de fusibles assure une excellente limitation de courant pour toutes les surcharges dans une large gamme d'applications. En raison de leur taille, il est impossible de les remplacer par d'autres fusibles de valeur nominale supérieure dans leur gamme. Ils sont vissés dans des porte-fusibles ou boulonnés directement sur des busbars ou dans des fusibles-interrupteurs-sectionneurs.