Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG B4 690VAC 460VDC 355A BTMF Boulonnés - L1006628


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 355 A
tension assignée CA - 690 V
tension de fonctionnement CC - 460 V
puissance de coupure - 80 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fusibles gG 690 VAC/460 VDC vissés ou boulonnés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340485134
Réf. Sonepar
00155001822
Réf. Fournisseur
L1006628
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
355 A
tension assignée CA:
690 V
tension de fonctionnement CC:
460 V
puissance de coupure:
80 kA
type de courant:
AC/DC
Dissipation thermique sous courant nominal:
32 W
Les Atouts de la gamme:
Ce fusible est conforme aux normes EN 60269-2 section II et BS 88 partie 2. Ces fusibles sont conçus pour : “Protection "à usage général" (type gG). Cette gamme de fusibles assure une excellente limitation de courant pour toutes les surcharges dans une large gamme d'applications. En raison de leur taille, il est impossible de les remplacer par d'autres fusibles de valeur nominale supérieure dans leur gamme. Ils sont vissés dans des porte-fusibles ou boulonnés directement sur des busbars ou dans des fusibles-interrupteurs-sectionneurs.