Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG C2 690VAC 69V560A BTTM Boulonnés - A1006641

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • tension assignée CA - 690 V

  • puissance de coupure - 80 kA

  • type de courant - AC

  • Dissipation thermique sous courant nominal - 50 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Fusibles gG 690 VAC vissés ou boulonnés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3605340485226

Réf. Sonepar

00155001356

Réf. Fournisseur

A1006641

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

tension assignée CA:

690 V

puissance de coupure:

80 kA

type de courant:

AC

Dissipation thermique sous courant nominal:

50 W

Fusible standard britannique CEI BS88 gG Type C2 690VAC 69V560A BTTM Boulonnés

Les Atouts de la gamme:

Ce fusible est conforme aux normes EN 60269-2 section II et BS 88 partie 2. Ces fusibles sont conçus pour : “Protection "à usage général" (type gG). Cette gamme de fusibles assure une excellente limitation de courant pour toutes les surcharges dans une large gamme d'applications. En raison de leur taille, il est impossible de les remplacer par d'autres fusibles de valeur nominale supérieure dans leur gamme. Ils sont vissés dans des porte-fusibles ou boulonnés directement sur des busbars ou dans des fusibles-interrupteurs-sectionneurs.