Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG C2 690VAC 69V630A BTTM Boulonnés - B1006642


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
tension assignée CA - 690 V
puissance de coupure - 80 kA
type de courant - AC
Dissipation thermique sous courant nominal - 54 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fusibles gG 690 VAC vissés ou boulonnés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3605340485233
Réf. Sonepar
00155001396
Réf. Fournisseur
B1006642
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
tension assignée CA:
690 V
puissance de coupure:
80 kA
type de courant:
AC
Dissipation thermique sous courant nominal:
54 W
Les Atouts de la gamme:
Ce fusible est conforme aux normes EN 60269-2 section II et BS 88 partie 2. Ces fusibles sont conçus pour : “Protection "à usage général" (type gG). Cette gamme de fusibles assure une excellente limitation de courant pour toutes les surcharges dans une large gamme d'applications. En raison de leur taille, il est impossible de les remplacer par d'autres fusibles de valeur nominale supérieure dans leur gamme. Ils sont vissés dans des porte-fusibles ou boulonnés directement sur des busbars ou dans des fusibles-interrupteurs-sectionneurs.