Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG C3 690VAC 69V750A BTLM Boulonnés - F1019273


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
tension assignée CA - 690 V
puissance de coupure - 80 kA
type de courant - AC
Dissipation thermique sous courant nominal - 65 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fusibles gG 690 VAC vissés ou boulonnés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3605340515763
Réf. Sonepar
00155051576
Réf. Fournisseur
F1019273
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
tension assignée CA:
690 V
puissance de coupure:
80 kA
type de courant:
AC
Dissipation thermique sous courant nominal:
65 W
Les Atouts de la gamme:
Ce fusible est conforme aux normes EN 60269-2 section II et BS 88 partie 2. Ces fusibles sont conçus pour : “Protection "à usage général" (type gG). Cette gamme de fusibles assure une excellente limitation de courant pour toutes les surcharges dans une large gamme d'applications. En raison de leur taille, il est impossible de les remplacer par d'autres fusibles de valeur nominale supérieure dans leur gamme. Ils sont vissés dans des porte-fusibles ou boulonnés directement sur des busbars ou dans des fusibles-interrupteurs-sectionneurs.