Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG F1 550VAC 250VDC 10A BNS Couteaux décalés - N1019211


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - F1
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée CA - 550 V
tension de fonctionnement CC - 250 V
puissance de coupure - 80 kA
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fusibles à couteaux décalés gG 550 VAC/250 VDC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340516067
Réf. Sonepar
00155001917
Réf. Fournisseur
N1019211
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
F1
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée CA:
550 V
tension de fonctionnement CC:
250 V
puissance de coupure:
80 kA
type de courant:
AC/DC
Dissipation thermique sous courant nominal:
1.2 W
Les Atouts de la gamme:
Ce fusible est conforme aux normes EN 60269-2 section II et BS 88 partie 6. Ces fusibles sont conçus pour : “Protection "à usage général" (type gG). Cette gamme de fusibles assure une excellente limitation de courant pour toutes les surcharges dans une large gamme d'applications. En raison de leur taille, il est impossible de les remplacer par d'autres fusibles de valeur nominale supérieure dans leur gamme. Ils sont vissés dans des porte-fusibles ou boulonnés directement sur des busbars ou dans des fusibles-interrupteurs-sectionneurs.