Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG F1 550VAC 250VDC 20A BNS Couteaux décalés - Q1019213

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG F1 550VAC 250VDC 20A BNS Couteaux décalés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - F1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée CA - 550 V

  • tension de fonctionnement CC - 250 V

  • puissance de coupure - 80 kA

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Fusibles à couteaux décalés gG 550 VAC/250 VDC

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340516982

Réf. Sonepar

00155002000

Réf. Fournisseur

Q1019213

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

F1

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée CA:

550 V

tension de fonctionnement CC:

250 V

puissance de coupure:

80 kA

type de courant:

AC/DC

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.7 W

Fusible standard britannique CEI BS88 gG Type F1 550VAC 250VDC 20A BNS Couteaux décalés

Les Atouts de la gamme:

Ce fusible est conforme aux normes EN 60269-2 section II et BS 88 partie 6. Ces fusibles sont conçus pour : “Protection "à usage général" (type gG). Cette gamme de fusibles assure une excellente limitation de courant pour toutes les surcharges dans une large gamme d'applications. En raison de leur taille, il est impossible de les remplacer par d'autres fusibles de valeur nominale supérieure dans leur gamme. Ils sont vissés dans des porte-fusibles ou boulonnés directement sur des busbars ou dans des fusibles-interrupteurs-sectionneurs.