Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG F2 415VAC 50A BES Couteaux décalés - K226352


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
tension assignée CA - 415 V
puissance de coupure - 80 kA
type de courant - AC
Dissipation thermique sous courant nominal - 3.6 W
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fusibles à couteaux décalés gG 415 VAC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340268294
Réf. Sonepar
00155226352
Réf. Fournisseur
K226352
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
tension assignée CA:
415 V
puissance de coupure:
80 kA
type de courant:
AC
Dissipation thermique sous courant nominal:
3.6 W
Les Atouts de la gamme:
Ce fusible est conforme aux normes EN 60269-2 section II et BS 88 partie 6. Ces fusibles sont conçus pour : “Protection "à usage général" (type gG). Cette gamme de fusibles assure une excellente limitation de courant pour toutes les surcharges dans une large gamme d'applications. En raison de leur taille, il est impossible de les remplacer par d'autres fusibles de valeur nominale supérieure dans leur gamme. Ils sont vissés dans des porte-fusibles ou boulonnés directement sur des busbars ou dans des fusibles-interrupteurs-sectionneurs.