Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG F2 550VAC 16A BES Couteaux pleins - G1006647

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - F2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée CA - 550 V

  • puissance de coupure - 80 kA

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Fusibles à couteaux décalés gG 550 VAC

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340485288

Réf. Sonepar

00155001625

Réf. Fournisseur

G1006647

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

F2

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée CA:

550 V

puissance de coupure:

80 kA

type de courant:

AC

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.6 W

Fusible standard britannique CEI BS88 gG Type F2 550VAC 16A BES Couteaux pleins

Les Atouts de la gamme:

Ce fusible est conforme aux normes EN 60269-2 section II et BS 88 partie 6. Ces fusibles sont conçus pour : “Protection "à usage général" (type gG). Cette gamme de fusibles assure une excellente limitation de courant pour toutes les surcharges dans une large gamme d'applications. En raison de leur taille, il est impossible de les remplacer par d'autres fusibles de valeur nominale supérieure dans leur gamme. Ils sont vissés dans des porte-fusibles ou boulonnés directement sur des busbars ou dans des fusibles-interrupteurs-sectionneurs.