Mersen - Fusible cartouche BS CEI gM A1 550VAC 250VDC 10M16A BNIT Lames décalées - G1019228

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible cartouche BS CEI gM A1 550VAC 250VDC 10M16A BNIT Lames décalées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - A1

  • tension assignée CA - 550 V

  • tension de fonctionnement CC - 250 V

  • puissance de coupure - 80 kA

  • type de courant - AC/DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Fusibles à couteaux décalés gM 550 VAC/250 VDC

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340515794

Réf. Sonepar

00155051579

Réf. Fournisseur

G1019228

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

A1

tension assignée CA:

550 V

tension de fonctionnement CC:

250 V

puissance de coupure:

80 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

gM (protection moteur)

Dissipation thermique sous courant nominal:

1 W

Fusible standard britannique CEI BS88 gM Type A1 550VAC 250VDC 10M16A BNIT Lames décalées

Les Atouts de la gamme:

Ce fusible est conforme aux normes EN 60269-2 section II et BS 88 partie 2. Ces fusibles sont conçus pour : Protection moteur "à usage général" (type gM). Cette gamme de fusibles assure une excellente limitation de courant pour toutes les surcharges dans une large gamme d'applications. En raison de leur taille, il est impossible de les remplacer par d'autres fusibles de valeur nominale supérieure dans leur gamme. Ils sont vissés dans des porte-fusibles ou boulonnés directement sur des busbars ou dans des fusibles-interrupteurs-sectionneurs.