Mersen - Fusible cartouche BS CEI gM A4 415VAC 240VDC 100M125A BTCP Lames décalées - A226297


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - A4
tension assignée CA - 415 V
tension de fonctionnement CC - 240 V
puissance de coupure - 80 kA
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fusibles à couteaux décalés gM 415 VAC/240 VDC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340519938
Réf. Sonepar
00155000567
Réf. Fournisseur
A226297
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
A4
tension assignée CA:
415 V
tension de fonctionnement CC:
240 V
puissance de coupure:
80 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
gM (protection moteur)
Dissipation thermique sous courant nominal:
9 W
Les Atouts de la gamme:
Ce fusible est conforme aux normes EN 60269-2 section II et BS 88 partie 2. Ces fusibles sont conçus pour : Protection moteur "à usage général" (type gM). Cette gamme de fusibles assure une excellente limitation de courant pour toutes les surcharges dans une large gamme d'applications. En raison de leur taille, il est impossible de les remplacer par d'autres fusibles de valeur nominale supérieure dans leur gamme. Ils sont vissés dans des porte-fusibles ou boulonnés directement sur des busbars ou dans des fusibles-interrupteurs-sectionneurs.