Mersen - Fusible cartouche BS CEI gM B1 690VAC 460VDC 63M100A BTC Boulonnés - C1006620


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
tension assignée CA - 690 V
tension de fonctionnement CC - 460 V
puissance de coupure - 80 kA
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fusibles gM 690 VAC/460 VDC vissés ou boulonnés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3605340536836
Réf. Sonepar
00155001435
Réf. Fournisseur
C1006620
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
tension assignée CA:
690 V
tension de fonctionnement CC:
460 V
puissance de coupure:
80 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
gM (protection moteur)
Dissipation thermique sous courant nominal:
4.7 W
Les Atouts de la gamme:
Ce fusible est conforme aux normes EN 60269-2 section II et BS 88 partie 2. Ces fusibles sont conçus pour : Protection moteur "à usage général" (type gM). Cette gamme de fusibles assure une excellente limitation de courant pour toutes les surcharges dans une large gamme d'applications. En raison de leur taille, il est impossible de les remplacer par d'autres fusibles de valeur nominale supérieure dans leur gamme. Ils sont vissés dans des porte-fusibles ou boulonnés directement sur des busbars ou dans des fusibles-interrupteurs-sectionneurs.