Mersen - Fusible cartouche BS CEI gM C1 690VAC 460VDC 355A BTM Boulonnés - S1006634


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 355 A
tension assignée CA - 690 V
tension de fonctionnement CC - 460 V
puissance de coupure - 80 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fusibles gM 690 VAC/460 VDC vissés ou boulonnés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340485189
Réf. Sonepar
00155002068
Réf. Fournisseur
S1006634
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
355 A
tension assignée CA:
690 V
tension de fonctionnement CC:
460 V
puissance de coupure:
80 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
gM (protection moteur)
Dissipation thermique sous courant nominal:
32 W
Les Atouts de la gamme:
Ce fusible est conforme aux normes EN 60269-2 section II et BS 88 partie 2. Ces fusibles sont conçus pour : Protection moteur "à usage général" (type gM). Cette gamme de fusibles assure une excellente limitation de courant pour toutes les surcharges dans une large gamme d'applications. En raison de leur taille, il est impossible de les remplacer par d'autres fusibles de valeur nominale supérieure dans leur gamme. Ils sont vissés dans des porte-fusibles ou boulonnés directement sur des busbars ou dans des fusibles-interrupteurs-sectionneurs.