Mersen - Fusible cartouche cylindrique aM 14x51 CEI 690VAC 32A - G1011477

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fusibles cylindriques aM 14x51 500 à 690VAC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3605340493856
Réf. Sonepar
00155000359
Réf. Fournisseur
G1011477
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
2.05 W
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles aM et gG de Mersen couvrent une large gamme comprenant de multiples tailles et ampérages pour les tensions 400, 500 et 690VAC pour la protection des circuits de distribution électrique et autres applications industrielles. La plupart des calibres sont disponibles dans les tailles 8x31 et 10x38 avec une version avec ou sans indicateur, et dans les tailles 14x51 et 22x58 avec une version avec ou sans percuteur permettant d'activer un micro-contact auxiliaire. La taille 10x38 est aussi disponible en version à percuteur.Tous les fusibles cylindriques ont un corps céramique et des contacts argentés.Les fusibles cylindriques de type "aM" sont des fusibles à zone de coupure partielle. Par leur pouvoir limitant, ils protègent les équipements électriques même lors de très grands courant de défaut. Ils coupent des courants supérieurs à 6,3xIn jusqu'à des courants de court-circuits élevés (pouvoir de coupure). Les fusibles cylindriques aM sont principalement utilisés pour la protection des circuits moteurs.Toute notre technologie et tous nos processus sont définis de manière à assurer la meilleure performance technique.



