Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - Fusible cartouche cylindrique aM 8x32 CEI 400VAC 12A - V1007188

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 8x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 12 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Fusibles cylindriques 8x31 aM 400VAC

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340486582

Réf. Sonepar

00155000227

Réf. Fournisseur

V1007188

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

8x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

12 A

tension assignée (Ue):

400 V

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

20 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

0.7 W

Fusible cartouche cylindrique aM Taille 8x32 CEI 400VAC 12A

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles aM et gG de Mersen couvrent une large gamme comprenant de multiples tailles et ampérages pour les tensions 400, 500 et 690VAC pour la protection des circuits de distribution électrique et autres applications industrielles. La plupart des calibres sont disponibles dans les tailles 8x31 et 10x38 avec une version avec ou sans indicateur, et dans les tailles 14x51 et 22x58 avec une version avec ou sans percuteur permettant d'activer un micro-contact auxiliaire. La taille 10x38 est aussi disponible en version à percuteur.Tous les fusibles cylindriques ont un corps céramique et des contacts argentés.Les fusibles cylindriques de type "aM" sont des fusibles à zone de coupure partielle. Par leur pouvoir limitant, ils protègent les équipements électriques même lors de très grands courant de défaut. Ils coupent des courants supérieurs à 6,3xIn jusqu'à des courants de court-circuits élevés (pouvoir de coupure). Les fusibles cylindriques aM sont principalement utilisés pour la protection des circuits moteurs.Toute notre technologie et tous nos processus sont définis de manière à assurer la meilleure performance technique.