Mersen - Fusible cartouche cylindrique gG 14x51 CEI 690VAC 32A - L1010170

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible cartouche cylindrique gG 14x51 CEI 690VAC 32A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Fusibles cylindriques gG 14x51 500 à 690VAC

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340491302

Réf. Sonepar

00155000369

Réf. Fournisseur

L1010170

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC/DC

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

120 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

3.6 W

Fusible cartouche cylindrique gG Taille 14x51 CEI 690VAC 32A

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles aM et gG de Mersen couvrent une large gamme comprenant de multiples tailles et ampérages pour les tensions 400, 500 et 690VAC pour la protection des circuits de distribution électrique et autres applications industrielles. La plupart des calibres sont disponibles dans les tailles 8x31 et 10x38 avec une version avec ou sans indicateur, et dans les tailles 14x51 et 22x58 avec une version avec ou sans percuteur permettant d'activer un micro-contact auxiliaire. La taille 10x38 est aussi disponible en version à percuteur.Tous les fusibles cylindriques ont un corps céramique et des contacts argentés.Les fusibles cylindriques de type "gG" sont utilisés pour la protection des câbles, des moteurs et des réseaux basse tension. Ils limitent et coupent des faibles courants de défaut jusqu'à des courants de court-circuit élevés. Par leur pouvoir limitant, les fusibles cylindriques de type gG protègent également les équipements et les installations des effets électrodynamiques des forts courants de courts-circuit.Toute notre technologie et tous nos processus sont définis de manière à assurer la meilleure performance technique.