Mersen - Fusible cartouche cylindrique gG 8x32 CEI 400VAC 8A Avec Indicateur visuel - B211026

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible cartouche cylindrique gG 8x32 CEI 400VAC 8A Avec Indicateur visuel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 8x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Fusibles cylindriques gG 8x31 400VAC

Voir tous les produits de cette série

EAN

8430399007533

Réf. Sonepar

00155211026

Réf. Fournisseur

B211026

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

8x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

8 A

tension assignée (Ue):

400 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

20 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

1 W

Fusible cartouche cylindrique gG Taille 8x32 CEI 400VAC 8A Avec Indicateur visuel

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles aM et gG de Mersen couvrent une large gamme comprenant de multiples tailles et ampérages pour les tensions 400, 500 et 690VAC pour la protection des circuits de distribution électrique et autres applications industrielles. La plupart des calibres sont disponibles dans les tailles 8x31 et 10x38 avec une version avec ou sans indicateur, et dans les tailles 14x51 et 22x58 avec une version avec ou sans percuteur permettant d'activer un micro-contact auxiliaire. La taille 10x38 est aussi disponible en version à percuteur. Tous les fusibles cylindriques ont un corps céramique et des contacts argentés. Les fusibles cylindriques de type "gG" sont utilisés pour la protection des câbles, des moteurs et des réseaux basse tension. Ils limitent et coupent des faibles courants de défaut jusqu'à des courants de court-circuit élevés. Par leur pouvoir limitant, les fusibles cylindriques de type "gG" protègent également les équipements et les installations des effets électrodynamiques des forts courants de courts-circuit. Toute notre technologie et tous nos processus sont définis de manière à assurer la meilleure performance technique.