Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 10x38 aR 500VAC 1.25A - Percuteur - H076597


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.25 A
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protistor® taille 10x38 aR (URB/D/L), 500 à 600 VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340019025
Réf. Sonepar
00155076597
Réf. Fournisseur
H076597
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
1.25 A
tension assignée (Ue):
500 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
50 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.91 W