Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 10x38 aR 500VAC 8A - Percuteur - W076931

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 10x38 aR 500VAC 8A - Percuteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protistor® taille 10x38 aR (URB/D/L), 500 à 600 VA

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340020625

Réf. Sonepar

00155076931

Réf. Fournisseur

W076931

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

8 A

tension assignée (Ue):

500 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

50 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.585 W

Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 10x38 aR 500VAC CEI 8A Avec Percuteur