Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 10x38 aR 600VAC 0.16A - K077634


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.16 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protistor® taille 10x38 aR (URB/D/L), 500 à 600 VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340025194
Réf. Sonepar
00155002519
Réf. Fournisseur
K077634
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.16 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.48 W