Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 10x38 aR 600VAC 0.2A - L077635

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 10x38 aR 600VAC 0.2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.2 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protistor® taille 10x38 aR (URB/D/L), 500 à 600 VA

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3605340025200

Réf. Sonepar

00155002520

Réf. Fournisseur

L077635

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

0.2 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

0.58 W

Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 10x38 aR 600VAC CEI 0.2A