Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 10x38 gR 690VAC 2.5A - T1014570


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protistor® taille 10x38 gR, 690 VAC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340500936
Réf. Sonepar
00155000391
Réf. Fournisseur
T1014570
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
2.5 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
160 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
1.4 W
Les Atouts de la gamme:
Le fusible cylindrique 10x38 gR est un fusible à action rapide utilisé pour protection complète des onduleurs, des alimentations ininterruptibles, des entraînements à vitesse variable et d'autres dispositifs à semi-conducteurs discrets.