Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 14x51 aR 690VAC 16A - M1027329

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protistor® taille 14x51 aR, 690 VAC (IEC) / 700 VA

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340531435

Réf. Sonepar

00155001902

Réf. Fournisseur

M1027329

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

160 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

5 W

Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 14x51 aR 690VAC CEI 16A

Les Atouts de la gamme:

Ces modèles Protistor® taille 14x51 ont été conçus pour protéger les semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-4. Ce sont des fusibles à très haut pouvoir de coupure avec une large gamme de valeurs nominales (intensité nominale 6 à 63 A). Il existe deux modèles : avec ou sans percuteur.