Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 14x51 gLB 440VDC 25A Percuteur - J075724


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 440 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protistor® taille 14x51 gLB 440VDC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340011159
Réf. Sonepar
00155075724
Réf. Fournisseur
J075724
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée (Ue):
440 V
type de tension:
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
3.5 W
Les Atouts de la gamme:
Ces modèles Protistor® taille 14x51 ont été conçus pour protéger les semi-conducteurs de puissance. Ce sont des fusibles à très haut pouvoir de coupure : 440 VDC, avec une large plage de valeurs nominales (intensité nominale de 2 à 50 A).