Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 14x51 gR 690VAC 12A - D1017201


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 12 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protistor® taille 14x51 gR, 690 VAC (IEC) / 700 VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340506945
Réf. Sonepar
00155001486
Réf. Fournisseur
D1017201
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
12 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
160 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
4.1 W
Les Atouts de la gamme:
Ces modèles Protistor® taille 14x51 ont été conçus pour protéger les semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4. Ce sont des fusibles à très haut pouvoir de coupure : 690 VAC, avec une large plage de valeurs nominales (intensité nominale de 1 à 63 A). Il existe deux modèles : avec ou sans percuteur