Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 20x127 gR (gRB) 1000VDC 6A - N089482

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 20x127 gR (gRB) 1000VDC 6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protistor® taille 20x127 gR (GRB/C/D), 1000 à 1500

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3605340083439

Réf. Sonepar

00155008343

Réf. Fournisseur

N089482

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension assignée (Ue):

1000 V

type de tension:

DC

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

Dissipation thermique sous courant nominal:

3.5 W

Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 20x127 gR (gRB) 1000VDC CEI 6A

Les Atouts de la gamme:

Spécialement conçu pour les applications en courant continu, le modèle 20x127 gR cylindrique est un fusible à action rapide utilisé pour une protection complete des auxiliaires, des circuits de commande et d'autres appareils de mesure et de contrôle.