Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 20x127 gR (gRB) 1500VDC 5A - A099245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
tension assignée (Ue) - 1500 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protistor® taille 20x127 gR (GRB/C/D), 1000 à 1500
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3605340160116
Réf. Sonepar
00155016011
Réf. Fournisseur
A099245
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
5 A
tension assignée (Ue):
1500 V
type de tension:
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
Dissipation thermique sous courant nominal:
2.3 W
Les Atouts de la gamme:
Spécialement conçu pour les applications en courant continu, le modèle 20x127 gR cylindrique est un fusible à action rapide utilisé pour une protection complete des auxiliaires, des circuits de commande et d'autres appareils de mesure et de contrôle.


