Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 20x190 gR (gRC) 1500VDC 6A Percuteur - D083102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 1500 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protistor® taille 20x190 gR (GRC), 1500 VDC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3605340055351
Réf. Sonepar
00155083102
Réf. Fournisseur
D083102
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
tension assignée (Ue):
1500 V
type de tension:
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
4.8 W
Les Atouts de la gamme:
Les offres Mersen courant continu assurent une protection hautes performances pour les circuits de puissance et auxiliaires dans le secteur ferroviaire. Les fusibles à semi-conducteurs Mersen courant continu ont été développés pour offrir les meilleures performances exigées par les nouveaux équipements à courant continu actuels. Ces fusibles fonctionnent généralement à une température supérieure à celle des autres types de fusibles, possèdent une valeur I²t inférieure afin de minimiser l'endommagement des composants protégés lors de courts-circuits, une puissance dissipée inférieure et une longévité accrue.



