Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 22x58 gLB 440VDC 50A Percuteur - L076968

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 22x58 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée (Ue) - 440 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protistor® taille 22x58 gLB 440 VDC

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340020878

Réf. Sonepar

00155076968

Réf. Fournisseur

L076968

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

22x58 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée (Ue):

440 V

type de tension:

DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

7.1 W

Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 22x58 gLB 440VDC CEI 50A Avec Percuteur

Les Atouts de la gamme:

Ces modèles Protistor® taille 22x58 ont été conçus pour protéger les semi-conducteurs de puissance. Ce sont des fusibles à très haut pouvoir de coupure : 440 VDC, avec une large plage de valeurs nominales (de 50 à 100 A).