Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 22x58 gR 690VAC 40A - Percuteur - B1018625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protistor® taille 22x58 gR, 690 VAC (IEC) / 700 VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3605340513905
Réf. Sonepar
00155001406
Réf. Fournisseur
B1018625
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
160 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
9.5 W
Les Atouts de la gamme:
Ces modèles Protistor® taille 22x58 ont été conçus pour protéger les semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4. Ce sont des fusibles à très haut pouvoir de coupure : 690 VAC, avec une large plage de valeurs nominales (intensité nominale de 15 à 135 A).Il existe deux modèles : avec ou sans percuteur


