Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 22x58 gR 690VAC 80A - Percuteur - E1018628

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 22x58 gR 690VAC 80A - Percuteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 22x58 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protistor® taille 22x58 gR, 690 VAC (IEC) / 700 VA

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3605340513936

Réf. Sonepar

00155001536

Réf. Fournisseur

E1018628

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

22x58 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

160 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

13.8 W

Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 22x58 gR 690VAC CEI 80A Avec Percuteur

Les Atouts de la gamme:

Ces modèles Protistor® taille 22x58 ont été conçus pour protéger les semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4. Ce sont des fusibles à très haut pouvoir de coupure : 690 VAC, avec une large plage de valeurs nominales (intensité nominale de 15 à 135 A).Il existe deux modèles : avec ou sans percuteur