Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 27x60 aR 690VAC 100A - Percuteur - C076822

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protistor® taille 27x60 aR (URGD), 600 VAC à 690 V
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3605340019995
Réf. Sonepar
00155331627
Réf. Fournisseur
C076822
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
200 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
27 W
Les Atouts de la gamme:
Fusibles à très haut pouvoir de coupure :Protection des semi-conducteurs de puissanceConforme à la norme IEC 60269-1 et 4Tension nominale 600-690 VACClasse aR selon IEC 60269-4 et VDE 636-23



