Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 27x60 aR 690VAC 80A - Percuteur - B076821

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 27x60 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protistor® taille 27x60 aR (URGD), 600 VAC à 690 V

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340019971

Réf. Sonepar

00155331626

Réf. Fournisseur

B076821

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

27x60 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

200 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

24.6 W

Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 27x60 aR 690VAC CEI 80A Avec Percuteur

Les Atouts de la gamme:

Fusibles à très haut pouvoir de coupure :Protection des semi-conducteurs de puissanceConforme à la norme IEC 60269-1 et 4Tension nominale 600-690 VACClasse aR selon IEC 60269-4 et VDE 636-23