Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 27x60 gR 800VAC 20A - Percuteur - W221440

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protistor® taille 27x60 gR (gRB), 800 VAC (IEC)

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340253702

Réf. Sonepar

00155025370

Réf. Fournisseur

W221440

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée (Ue):

800 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

90 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

4 W

Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 27x60 gR 800VAC CEI 20A Avec Percuteur

Les Atouts de la gamme:

Le fusible Protistor® 800 VAC offre une flexibilité maximale pour la conception des équipements et une protection parfaite pour les petits équipements de conversion de puissance. Ces fusibles gR à action rapide ont été conçus pour fournir une protection complète afin d'éliminer toutes les surcharges et les défauts de semi-conducteurs. Ils sont montés avec des éléments estampés noyés dans du sable solidifié, ce qui permet de maîtriser les caractéristiques de formation d'arc pour un I²t inférieur et un pouvoir de coupure nominal élevé. Chaque fusible est équipé d'un percuteur.