Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 36x250 gR (gRB) 2000VDC 3.15A - V093099


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 3.15 A
tension assignée (Ue) - 2000 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protistor® taille 36x250 gR (GRB), 2000 VDC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340115727
Réf. Sonepar
00155011572
Réf. Fournisseur
V093099
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
3.15 A
tension assignée (Ue):
2000 V
type de tension:
DC
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
Dissipation thermique sous courant nominal:
5 W
Les Atouts de la gamme:
Les offres Mersen courant continu assurent une protection hautes performances pour les circuits de puissance et auxiliaires dans le secteur ferroviaire. Les fusibles à semi-conducteurs Mersen courant continu ont été développés pour offrir les meilleures performances exigées par les nouveaux équipements à courant continu actuels. Ces fusibles fonctionnent généralement à une température supérieure à celle des autres types de fusibles, possèdent une valeur I²t inférieure afin de minimiser l'endommagement des composants protégés lors de courts-circuits, une puissance dissipée inférieure et une longévité accrue.