Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 36x250 gR (gRB) 2000VDC 32A Percuteur - L081131

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 36x250 gR (gRB) 2000VDC 32A Percuteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 2000 V

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340043662

Réf. Sonepar

00155004366

Réf. Fournisseur

L081131

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

tension assignée (Ue):

2000 V

type de tension:

DC

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

Dissipation thermique sous courant nominal:

26 W

Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 36x250 gR (gRB) 2000VDC CEI 32A Avec Percuteur

Les Atouts de la gamme:

Les offres Mersen courant continu assurent une protection hautes performances pour les circuits de puissance et auxiliaires dans le secteur ferroviaire. Les fusibles à semi-conducteurs Mersen courant continu ont été développés pour offrir les meilleures performances exigées par les nouveaux équipements à courant continu actuels. Ces fusibles fonctionnent généralement à une température supérieure à celle des autres types de fusibles, possèdent une valeur I²t inférieure afin de minimiser l'endommagement des composants protégés lors de courts-circuits, une puissance dissipée inférieure et une longévité accrue.