Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 36x250 gR (gRB) 2000VDC 40A Percuteur - W087373

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • tension assignée (Ue) - 2000 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protistor® taille 36x250 gR (GRB), 2000 VDC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3605340078220

Réf. Sonepar

00155007822

Réf. Fournisseur

W087373

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

tension assignée (Ue):

2000 V

type de tension:

DC

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

Dissipation thermique sous courant nominal:

33.6 W

Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 36x250 gR (gRB) 2000VDC CEI 40A Avec Percuteur

Les Atouts de la gamme:

Les offres Mersen courant continu assurent une protection hautes performances pour les circuits de puissance et auxiliaires dans le secteur ferroviaire. Les fusibles à semi-conducteurs Mersen courant continu ont été développés pour offrir les meilleures performances exigées par les nouveaux équipements à courant continu actuels. Ces fusibles fonctionnent généralement à une température supérieure à celle des autres types de fusibles, possèdent une valeur I²t inférieure afin de minimiser l'endommagement des composants protégés lors de courts-circuits, une puissance dissipée inférieure et une longévité accrue.