Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 36x400 gR (gRC) 4000VDC 20A - F099848

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 4000 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protistor® taille 36x400 gR (GRC/D), 4000 VDC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3605340163353
Réf. Sonepar
00155016335
Réf. Fournisseur
F099848
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
4000 V
type de tension:
DC
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
Dissipation thermique sous courant nominal:
33 W
Les Atouts de la gamme:
Les offres Mersen courant continu assurent une protection hautes performances pour les circuits de puissance et auxiliaires dans le secteur ferroviaire. Les fusibles à semi-conducteurs Mersen courant continu ont été développés pour offrir les meilleures performances exigées par les nouveaux équipements à courant continu actuels. Ces fusibles fonctionnent généralement à une température supérieure à celle des autres types de fusibles, possèdent une valeur I²t inférieure afin de minimiser l'endommagement des composants protégés lors de courts-circuits, une puissance dissipée inférieure et une longévité accrue.



