Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 36x400 gR (gRC) 4000VDC 2A - Z089423

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 4000 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protistor® taille 36x400 gR (GRC/D), 4000 VDC

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340082968

Réf. Sonepar

00155008296

Réf. Fournisseur

Z089423

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

4000 V

type de tension:

DC

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

Dissipation thermique sous courant nominal:

5 W

Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 36x400 gR (gRC) 4000VDC CEI 2A

Les Atouts de la gamme:

Les offres Mersen courant continu assurent une protection hautes performances pour les circuits de puissance et auxiliaires dans le secteur ferroviaire. Les fusibles à semi-conducteurs Mersen courant continu ont été développés pour offrir les meilleures performances exigées par les nouveaux équipements à courant continu actuels. Ces fusibles fonctionnent généralement à une température supérieure à celle des autres types de fusibles, possèdent une valeur I²t inférieure afin de minimiser l'endommagement des composants protégés lors de courts-circuits, une puissance dissipée inférieure et une longévité accrue.