Mersen - Fusible DCT - Midget - Action rapide 750VAC 1000VDC 10A Capsule - DCT10-2

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 750 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - M (Midget)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Amp-Trap® DCT - Midget - Action rapide

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001352455

Réf. Sonepar

00155330777

Réf. Fournisseur

DCT10-2

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

750 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

M (Midget)

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

100 kA

Fusible DCT - Midget - Action rapide 750VAC 1000VDC 10A Capsule Amp-Trap®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles DCT de Mersen furent développés afin de répondre aux exigences de nouvelles applications tel que la protection des cellules photovoltaïques, des multimètres, et les circuits auxiliaires des systèmes de traction. Fusibles de haute performance en courant continu, compacts, offrant de nombreux avantages spécialement pour les applications en courant continu du marché international où les exigences sont supérieures à 600VDC.