Mersen - Fusible DCT - Midget - Action rapide 750VAC 1000VDC 6A Capsule - DCT6-2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 750 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - M (Midget)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amp-Trap® DCT - Midget - Action rapide
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001352431
Réf. Sonepar
00155330775
Réf. Fournisseur
DCT6-2
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
tension assignée (Ue):
750 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
M (Midget)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
100 kA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles DCT de Mersen furent développés afin de répondre aux exigences de nouvelles applications tel que la protection des cellules photovoltaïques, des multimètres, et les circuits auxiliaires des systèmes de traction. Fusibles de haute performance en courant continu, compacts, offrant de nombreux avantages spécialement pour les applications en courant continu du marché international où les exigences sont supérieures à 600VDC.