Mersen - Fusible gBAT 1000VDC NH1 160A Couteaux pleins Clip - Z1068625


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
tension de fonctionnement CC - 1000 V
type de courant - DC
classe de fonctionnement - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340611946
Réf. Sonepar
00155061194
Réf. Fournisseur
Z1068625
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
160 A
tension de fonctionnement CC:
1000 V
type de courant:
DC
classe de fonctionnement:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
23 W
Les Atouts de la gamme:
La série de fusibles NH gBat de Mersen a été conçue spécialement pour la protection des systèmes de batteries. Ils offrent une protection intégrale qui peut concerner des surintensités très faibles ou des courants de défaut de type DC jusqu'à 50 kA. La série de fusibles NH gBat couvre différentes valeurs nominales en 1000 VDC avec les tailles NH1 et NH2 et en 1500 VDC avec les tailles NH1XL, NH2XL et NH3L. Ils sont de type gBat, conformes au nouveau projet de norme IEC 60269-7 pour la protection des batteries. Ils sont proposés avec des couteaux boulonnés pour un montage direct ou avec couteaux pleins.