Mersen - Fusible gBAT 1500VDC 2XL 250A Couteaux pleins Clip - T1068643

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 2XL

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • tension de fonctionnement CC - 1500 V

  • type de courant - DC

  • classe de fonctionnement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340612103

Réf. Sonepar

00155061210

Réf. Fournisseur

T1068643

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

2XL

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

tension de fonctionnement CC:

1500 V

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

51.7 W

Fusible gBAT 1500VDC Taille 2XL 250A Avec Couteaux pleins Pour Clip

Les Atouts de la gamme:

La série de fusibles NH gBat de Mersen a été conçue spécialement pour la protection des systèmes de batteries. Ils offrent une protection intégrale qui peut concerner des surintensités très faibles ou des courants de défaut de type DC jusqu'à 50 kA. La série de fusibles NH gBat couvre différentes valeurs nominales en 1000 VDC avec les tailles NH1 et NH2 et en 1500 VDC avec les tailles NH1XL, NH2XL et NH3L. Ils sont de type gBat, conformes au nouveau projet de norme IEC 60269-7 pour la protection des batteries. Ils sont proposés avec des couteaux boulonnés pour un montage direct ou avec couteaux pleins.