Mersen - Fusible GFN - Midget - Action temporisée 250VAC 0.125A Capsule Indicateur visuel - GFN1/8

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.125 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - M (Midget)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GFN - Midget - Action temporisée

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001701321

Réf. Sonepar

00155701321

Réf. Fournisseur

GFN1/8

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

0.125 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

M (Midget)

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

Fusible GFN - Midget - Action temporisée 250VAC 0.125A Capsule Indicateur visuel

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Midget GFN avec indicateur sont disponibles de 1/10 à 30A. Ces fusibles à action temporisée possèdent un indicateur de fusion visuel situé à l'extrémité du fusible pour indiquer l'ouverture du circuit. Les indicateurs peuvent être utilisés avec des microcontacts pour une indication à distance ou visuelle. (Ne pas utiliser sur les circuits de distribution.)