Mersen - Fusible GFN - Midget - Action temporisée 250VAC 0.2A Capsule Indicateur visuel - GFN2/10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.2 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - M (Midget)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GFN - Midget - Action temporisée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001761530
Réf. Sonepar
00155761530
Réf. Fournisseur
GFN2/10
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
0.2 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
M (Midget)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Midget GFN avec indicateur sont disponibles de 1/10 à 30A. Ces fusibles à action temporisée possèdent un indicateur de fusion visuel situé à l'extrémité du fusible pour indiquer l'ouverture du circuit. Les indicateurs peuvent être utilisés avec des microcontacts pour une indication à distance ou visuelle. (Ne pas utiliser sur les circuits de distribution.)