Mersen - Fusible haute performance 93 aR 1500VAC CEI 500A Percuteur Couteaux DIN 140 - R076076

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible haute performance 93 aR 1500VAC CEI 500A Percuteur Couteaux DIN 140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A

  • tension assignée CA - 1500 V

  • puissance de coupure - 200 kA

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protistor® taille 93 aR , 1500 VAC

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340014464

Réf. Sonepar

00155002511

Réf. Fournisseur

R076076

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

500 A

tension assignée CA:

1500 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

165 W

Fusible à corps carré haute performance Protistor® Taille 93 aR 1500VAC CEI 500A Avec Percuteur Couteaux DIN 140

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Mersen 1500 V PSC offrent une flexibilité maximale dans la conception des équipements et une protection parfaite pour les équipements de conversion de puissance actuels. Ces fusibles à corps carré sont proposés dans trois tailles de corps possédant chacune quatre types de montage acceptables dans le monde entier. Les différents types de montage et tailles de corps et la large plage d'intensités nominales offrent beaucoup de flexibilité dans la conception des équipements. Les fusibles PSC de Mersen ont été conçus pour offrir une protection de pointe aux redresseurs au silicium, diodes, thyristors, dispositifs thyristors à blocage par gâchette et transistors bipolaires à grille isolée. Ils possèdent des éléments estampés en argent pur noyés dans du sable solidifié, ce qui permet de maîtriser les caractéristiques de formation d'arc pour un I²t faible et un pouvoir de coupure élevé. Toutes les surfaces de contact sont plaquées argent et tout le matériel est non magnétique. Tous les fusibles sont équipés d'un indicateur visuel basse tension. Cet indicateur de déclenchement peut activer un microcontact montable sur le terrain facile à monter directement sur le fusible, même en service.