Mersen - Fusible HSJ - Classe J - Ultra rapide 600VAC 500VDC 400A Couteau - HSJ400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - J
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amp-Trap® HSJ - Classe J - Ultra rapide
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001329709
Réf. Sonepar
00155235892
Réf. Fournisseur
HSJ400
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
400 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
J
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Les Atouts de la gamme:
Le fusible Ultra Rapide J (HSJ) possède les caractéristiques pour la protection des semi-conducteurs (I²t très bas) et celles d'un fusible de Classe J. Listé UL pour la protection des circuits de dérivation, le HSJ a été conçu pour les courants de démarrage des contrôleurs de moteurs électroniques. La protection des circuits de dérivation est conforme aux exigences du 'NEC', et avec un point de fusion (I²t) très bas pour la protection des semi-conducteurs de puissance tels que les diodes, SCR, GTO et SSR.