Mersen - Fusible HSJ - Classe J - Ultra rapide 600VAC 500VDC 70A Couteau - HSJ70

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 70 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - J

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Amp-Trap® HSJ - Classe J - Ultra rapide

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

782001329563

Réf. Sonepar

00155235878

Réf. Fournisseur

HSJ70

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

70 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

J

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Fusible HSJ - Classe J - Ultra rapide 600VAC 500VDC 70A Couteau Amp-Trap®

Les Atouts de la gamme:

Le fusible Ultra Rapide J (HSJ) possède les caractéristiques pour la protection des semi-conducteurs (I²t très bas) et celles d'un fusible de Classe J. Listé UL pour la protection des circuits de dérivation, le HSJ a été conçu pour les courants de démarrage des contrôleurs de moteurs électroniques. La protection des circuits de dérivation est conforme aux exigences du 'NEC', et avec un point de fusion (I²t) très bas pour la protection des semi-conducteurs de puissance tels que les diodes, SCR, GTO et SSR.