Mersen - Fusible HT DIN à usage général 24kVAC 4A d78mm, L442mm Percuteur 80N - C1000157


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - protection pour transformateur primaire
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 24 kV
avec percuteur - Oui
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fusibles à usage général Limitor®-G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340453300
Réf. Sonepar
00155000616
Réf. Fournisseur
C1000157
Réf. Commerciale
Mersen
application:
protection pour transformateur primaire
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
24 kV
avec percuteur:
Oui
type de tension:
AC
puissance de coupure:
40 kA
longueur:
508 mm
diamètre:
78 mm
catégorie de performance selon IEC 60282-1:
usage générique
standard:
IEC
technique d'installation:
air
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles HT de Mersen sont utilisés depuis des décennies pour assurer une protection fiable dans les appareillages de commutation et de commande haute tension et les systèmes haute tension. Les fusibles Limitor®-G HV sont des fusibles à usage général selon la définition de la norme IEC 60282-1, destinés à la protection des transformateurs contre les effets des courants de court-circuit et des faibles surintensités.Pour garantir une excellente qualité, Mersen utilise les meilleurs matériaux : Les éléments fusibles sont en argent pur, les extrémités en cuivre plaqué argent et les corps en céramique.