Mersen - Fusible miniature GDG-V - Temporisé 250VAC 0.4A 5x20 Connexion soudée - GDG-V4/10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en verre
taille - 5x30 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.4 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GDG-V - Action temporisée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001767679
Réf. Sonepar
00155767679
Réf. Fournisseur
GDG-V4/10
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en verre
taille:
5x30 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.4 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
Les Atouts de la gamme:
250V, Action Temporisée, Verre, 5mm x 20mm, Sorties axiales de 1-1/2"